Slibestenssæt til knive, korund (A) 2 dele SET

Art.-nr.: 558890 SET
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Korund
Slibemiddelforkortelse A
Længde 200 mm
Bredde 60 mm
Højde 20 mm
Produkttype Slibesten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558890 SET
EAN/GTIN 4062406785345

Betegnelse

Udførelse:

Slibestenssæt til knive til grov- og finslibning af kvalitetsknive. Kornsekvens, der er optimalt afstemt efter hinanden, giver perfekte sliberesultater og skånsom slibning.

Indhold:

En slibesten til knive af hver, i korn 400/800 (grovslibning) og korn 1000/6000 (finslibning) i opbevaringsbokse af bøgetræ.

Bemærk:

Må ikke anvendes tør - skal altid anvendes sammen med vand eller petroleum.