Strygesten til stål korund (A), egaliseret grov / fin 150X50 mm

Art.-nr.: 558865 150X50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
246 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Finhedsgrad grov / fin
Bredde 50 mm
Højde 25 mm
Længde 150 mm
Produkttype Strygesten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558865 150X50
EAN/GTIN 4260496536735

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Keramisk bundne kombistrygesten med hårdhedsgrad O/P. En grov side til forslibning og en fin side til efterslibning.
Korund i middelhård binding. Nederst normal korund (A) korn 100 (grov); øverst ædelkorund-korn 280 / 320 (fin).

Anvendelse:

Til afgratning, finslibning af ujævnheder, afrunding af kanter.

Bemærk:

Egaliserede strygesten er desuden afrettet til en perfekt plan overflade.