Slibebånd, keramiske korn XK870T, 13×305 mm, Korn: 60

Art.-nr.: 558404 60
Pris pr. 1 styk (DKK 41,02 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    12,51 DKK / 1 styk
    (DKK 41,02 / 1 Metre)
  • fra 100 stykker
    10,43 DKK / 1 styk
    (DKK 34,20 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.043 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1 stk.
Form flad
Slibemiddel, bredde 13 mm
Slibemiddel, længde 305 mm
Holdeskive tekstil
Drevmaskine båndmaskiner
Slibemiddelunderlag Tekstil
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Serie XK870T
Producentbetegnelse XK870
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibebånd
Slibemiddel keramiske korn (CER)
Kornstørrelse (mesh) 60 mesh
Egnet til materiale aluminium; specialstål; stål; titan
Materialegruppe metal
Egenskaber kølende belægning
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 558404 60
EAN/GTIN 4018875088517
Producentnummer 708851
Producent/ansvarlig person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibebånd XK870 med selvslibende keramiske korn (CER) til utrolig høj slibeeffekt og lang standtid. Det slibeaktive ekstra lag (TOP Size) giver en afkølet slibning og forhøjer spåntagningsydelsen.
T-lærred (robust, fleksibelt) til brug på håndførte maskiner.

Anvendelse:

Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan, aluminium.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.