{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indhold | 1 stk. | |
| Form | flad | |
| Slibemiddel, bredde | 25 mm | |
| Slibemiddel, længde | 457 mm | |
| Holdeskive | tekstil | |
| Drevmaskine | båndmaskiner | |
| Slibemiddelunderlag | Tekstil | |
| Binding | harpiks og syntetisk harpiks | |
| Serie | Zahnung ZK713T | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Slibebånd | |
| Slibemiddel | zirkonkorund (ZA) | |
| Kornstørrelse (mesh) | 60 mesh | |
| Egnet til materiale | støbegods; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller; stål | |
| Materialegruppe | metal | |
| Jern-, svovl- og klorandel maks. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 558253 60 | |
| EAN/GTIN | 4018875121597 | |
| Producentnummer | 712159 | |
| Producent/ansvarlig person | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |