Slibelærred, sparerullesæt (A) brunt med magasin KK 114 F, 40 mm×50 m

Art.-nr.: 557950
Sæt pris 5 styk (DKK 108,37 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KK 114 F
Producentbetegnelse VSM KK 114 F
Indhold 5 stk.
Beskrivelse formular cylindrisk
Slibemiddel, længde 50.000 mm
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Farve brun
Indhold, enhed stk.
Produkttype Sliberulle
Slibemiddel normalkorund (A)
Egnet til materiale stål
Materialegruppe multimateriale

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 557950
EAN/GTIN 2050001024657
Producentnummer 557950

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Tæt vævet bomuldsstof med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet normal korund (A). Meget god kornbinding, høj slibeeffekt og lang standtid.
Type VSM KK 114 F: Brunt stof, til ekstremt hård belastning. Denne kvalitet er specielt smidig, olie- og petroliumstæt og kan rives over på langs med snorlige og rene kanter − uden at blive flosset.
Holderen til slibepapir er fyldt med 5 spareruller nr. 557700 − korn 60, 80, 120, 150, 240 (40 mm bred, 50 m lang).

Anvendelse:

Til håndslibning af metal, men også velegnet til alle andre materialer.