Brusná tkanina, sada úsporných rolí (A), hnědá se zásobníkem KK 114 F, 40 mm × 50 m

Artiklové číslo: 557950
Cena za 1 ks (CZK 9704,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 5 ks
Tvar válcová
Délka brusiva 50 000 mm
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Řada KK 114 F
Označení výrobce VSM KK 114 F
Barva Hnědá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné kolečko
Brusiva normální korund (A)
vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557950
EAN / GTIN 2050001024657
Číslo výrobce 557950

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hustě tkaná bavlněná tkanina s rovnoměrně rozmístěným zrnem vázaným syntetickou pryskyřicí normální korund (A). Velmi dobrá přilnavost zrna, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost.
Typ VSM KK 114 F: tkanina hnědá pro velmi vysoké nároky. Tato kvalita je obzvláště vláčná a odolná vůči petroleji a oleji a lze ji trhat v podélném směru čistě a bez tvorby třásní.
Zásobník je naplněn 5 úspornými rolemi č. 557700 zrno 60, 80, 120, 150, 240 (40 mm šíře, 50 m délky).

Použití:

Hodí se dobře k ručnímu broušení kovů, ale i jiných materiálů.