Universalrensesten i sæt 3 dele

Art.-nr.: 557670
Sæt pris 3 styk (DKK 28,16 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
601 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibeklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 557670
EAN/GTIN 4045197297303

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Fleksibel håndslibeklods, med elastisk bundne slibekorn hele vejen igennem (lang standtid, kan bruges helt op). I kraft af de åbne porer i bindingen bliver slibeproduktet ikke tilstoppet. Velegnet til både våd- og tørslibning. Vand- og oliefast.
Udførelse til overkommelig pris med korund (A).
Sortiment, bestående af en af hver slags rensesten nr. 557660 grov / mellem / fin.

Anvendelse:

Universalbrug til rengøring, polering, afglatning, mattering og slibning af alle materialer.

Bemærk:

Vand, petroleum, pasta eller lignende tilsætninger forøger effekten.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele