{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indhold | 1 stk. | |
| Slibemiddel, bredde | 100 mm | |
| Slibemiddel, længde | 10.000 mm | |
| Drevmaskine | excentersliber | |
| Finhedsgrad | mellemfin | |
| Slibemiddelunderlag | Fiber | |
| Binding | harpiks og syntetisk harpiks | |
| Producentbetegnelse | CF-PRO | |
| Farve | rød | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Slibefilt | |
| Slibemiddel | normalkorund (A) | |
| Kornsammenligning, min. | 280 | |
| Kornsammenligning, maks. | 360 | |
| Jern-, svovl- og klorandel maks. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 556089 280 | |
| EAN/GTIN | 4064035074142 | |
| Producentnummer | 723935 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |