Slibefiberpude 100

Art.-nr.: 555995 100
(DKK 717,43 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    25,11  DKK / styk
    (DKK 717,43 / 1 Square metre)
  • fra 10 styk
    20,93  DKK / styk
    (DKK 598,00 / 1 Square metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
706 styk på lager
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Teknisk data

Kornstørrelsessammenligning 180 - 220
Finhedsgrad grov
Fiberstruktur 100
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Bredde 158 mm
Længde 224 mm
Udførelse A Medium
Farve rød
Produkttype Slibefiberpude

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 555995 100
EAN/GTIN 4062406300814

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.
Højeffektflis med ekstremt tæt kornfordeling ind til fibermaterialets dybde. Den innovative fleeceopbygning muliggør en aggressiv slibeeffekt, maksimal standtid uden tilstopning og et endnu mere ensartet slibebillede.

Fordel:

  • Tilpasser sig emnets form.
  • Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.
  • Ensartet reproducerbar finish.
  • Til tør og våd anvendelse.
  • Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.

Anvendelse:

Kan anvendes med hånden, slibeklods nr. 556020 eller på rystepudser.
Grov og aggressiv: Fjerner rust, flyverust og overfladesnavs. Til afrensning af gammel maling, lak, kunststof, gummidele (f.eks. inden klæbning).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele