Slibestift grov KU08

Art.-nr.: 551200 KU08
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    13,41  DKK / styk
  • fra 10 styk
    11,17  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
282 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Finhedsgrad grov
Hoved-⌀ 8 mm
Hovedlængde 8 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Skaftlængde 40 mm
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 551200 KU08
EAN/GTIN 4045197239488

Betegnelse

Udførelse:

GARANT-slibestifter (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korntyper og kornstørrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsesspektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. GARANT-slibestifter er konstruerede universalt til slibning af kanter og flader og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.
Keramisk bundne slibestifter i ædelkorund rosa (AR). Middelhård udførelse.
Grovkornet. Skaftlængde 40 mm.

Anvendelse:

Til universel bearbejdning af ulegeret og lavt stål og stålgods.
Anbefalet skærehastighed 30 − 50 m/s.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven