Fræsestift Z7 − middel, krydsfortandet L1230

Art.-nr.: 540750 L1230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z7
Fortanding kort betegnelse Z7
Fortandingstype kryds-fortandet
Fortanding, finhedsgrad middel
Skæremateriale HM
Form L1230
Formbeskrivelse rundkegle
Hoved-⌀ 12 mm
Hovedlængde 30 mm
Samlet længde 75 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 540750 L1230
EAN/GTIN 4045197723727

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

Skaft-⌀ 6 mm.
HOLEX-fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltyper med høj robusthed og skærekanter med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiameteren er større end skaftdiameteren; ellers er også skaftet af hårdmetal.
Form rundkegle (KEL).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven