Fræsestift med belægning Z4 − fin, krydsfortandet A1625

Art.-nr.: 540560 A1625
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z4
Fortanding kort betegnelse Z4
Fortandingstype kryds-fortandet
Fortanding, finhedsgrad fin
Skæremateriale HM TiAlN
Belægning TiAlN
Form A1625
Formbeskrivelse Cylinder uden endefortanding
Hoved-⌀ 16 mm
Hovedlængde 25 mm
Samlet længde 65 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 540560 A1625
EAN/GTIN 4027497278961
Producentnummer A50011625604TA081

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Betegnelse

Udførelse:

Skaft-⌀ 6 mm.
LUKAS-fræsestifter fremstilles udelukkende på moderne CNC-maskiner i meget effektive hårdmetaltyper med stor sejhed og maksimal skærekantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større end skaftdiameteren, ellers af hårdmetal.
Ekstra belægning af TiAIN forforøget standtid og varmefasthed.
Til høje termiske og mekaniske belastninger (Heavy Duty).
Form cylinder (ZYA), uden endefortanding.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven