Fleksibel diamantfil D181 µm

Art.-nr.: 529120 D181
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    218,13  DKK / styk
  • fra 5 styk
    181,78  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: D

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Korn D181
Finhedsgrad grov
Mål 14×165 mm
Bredde 14 mm
Højde 0,5 mm
Længde 165 mm
Maks. bøjningsradius 15 mm
Produkttype Diamantfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 529120 D181
EAN/GTIN 4007220004968
Producentnummer 4007220004968

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget tynd kunststofholder belagt med diamantslibekorn på den ene side. Højde med belægning 0,5 mm.

Anvendelse:

Ideel til fine slibeopgaver på konkave og konvekse flader eller i smalle slidser. Højeste fleksibilitet, maksimal bøjningsradius 15 mm.