VALTITAN præcisionstrekantfil 200/2

Art.-nr.: 524050 200/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Svarer til tysk hugning 4
Bredde 14,2 mm
Længde uden angel 200 mm
Produkttype Præcisionsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 524050 200/2
EAN/GTIN 613548062340
Producentnummer LPV1360-8-2

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

Højtydende VALTITAN-præcisionsfile med ekstremt høj slidstyrke på grund af en overfladehårdhed på 1200 HV. Den særlige tandform forhindrer, at filen stopper til med filspåner. Maksimal spåntagningsydelse og standtid. Næsten rustfri og kan derfor bruges i et stærkt korrosionsbelastet miljø. Efterlader ingen korroderende rester.
Alle sider huggede; spids afslutning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele