Multi-directional stige med rygbeskyttelse (nødstige) aluminium blank 15,20m.

Art.-nr.: 510245
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 510245
EAN/GTIN 4031405934795
Producentnummer 510245

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelsesområde: Emergency stige systemer er strukturelle systemer, der kan bruges til at redde mennesker, der er i stand til at redde sig selv i tilfælde af en nødsituation eller til at redde mennesker.
  • Uanset stigningshøjden gælder følgende:
  • Klatrebeskyttelse er ikke tilladt som faldsikring
  • Det ansvarlige brandvæsen skal inddrages i planlægningen af nødudgangsstigesystemer, navnlig adgangskontrollen
  • For hvert byggeprojekt skal en ansvarlig stabilitetsekspert fremlægge bevis for undergrundens bæreevne
  • Ved usikrede udgangssteder kræves rækværk monteret på begge sider af stigen eller ført ind i udgangsniveauet
  • Udgangsspalten må ikke være større end 75 mm
  • I tilfælde af mulige faldhøjder på over 1 m kræves der fastholdelsesanordninger ved indgange, udgange og udgange
  • Ved sideværts overtrin skal lederdelene styres højere
  • Akkumuleringsmål: Afstand mellem indgangsniveau og første trin 100 - 400 mm; øverste trin flugter med indgangsniveau
  • Mellemrummene mellem stigen og gelænderet må ikke overstige 120 mm
  • Nødstigens aktiveringsmekanisme via fodbetjeningsgreb eller sikkerhedsbarriere
  • En lodret bevægelig lederdel er kun tilladt på det laveste ledersegment. Denne udtrækkelige lederdel skal sænkes automatisk, før den indtastes. Når den sænkes, skal trinene på den forlængede lederdel og det laveste ledersegment være i samme højde
  • Adgangsplatforme skal dække hele adgangsåbningen (f.eks. vinduesbredde) som adgangsmuligheder på nødsstige-systemer
  • Den lodrette overlapning af successive lederledninger skal være mindst 1,680 mm
  • Adgangsåbninger i altaner samt adgangsåbninger i altanbarrierer skal sikres mod faldende personer. Den tekniske konstruktion skal sikre, at funktionen er permanent sikret
  • Nødudgangsstigen skal ende på lastbærende, nødudgangsveje og sikrede overflader, der fører ud af de farlige områder

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 520 mm
  • Konstruktionstype: Multi-speed
  • Søjlehøjde: 60 mm
  • Kabellængde inkl. Afgangsspær: 15200 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Højde: 14000 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilsigtet anvendelse: Nødstigesystemer