Løftehjælp

Art.-nr.: 4972-1/3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Talje

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4972-1/3
EAN/GTIN 4000896215799
Producentnummer 4972-1/3
L-nummer L60140 4881
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Sikker fastholdelse og bevægelse af tunge komponenter, f.eks. ved adskillelse og samling af bremsekalibre og hjulnav på erhvervskøretøjer
  • Sikkert og rygvenligt arbejde på trange steder i hjulkassen på lastbiler, busser, trailere og traileraksler
  • Løftehjælp
    bestående af løftehjælp 4972-3, - skydelære 4972-1 og hjulnavsholder 4972-4
  • Gør det nemmere at fastgøre skruerne
  • Hensyntagen til de forskellige monteringsbetingelser for bremsekalibre
  • Enkel betjening
  • Betjening med én hånd via spindel er mulig
  • Ingen anden person er nødvendig
  • Min./maks. indstillingsområde: 716 - 911 mm
  • Fremstillet i Tyskland
  • Antal værktøjer: 3

Leveringsomfang:

  • 4972-1
  • 4972-3
  • 4972-4