Værktøjssæt til efterjustering af bremsekolbe ∙ pneumatisk

Art.-nr.: 4970P-1/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 4970P-1/4
EAN/GTIN 4000896232970
Producentnummer 4970P-1/4
L-nummer L60140 5045
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Nulstilling af bremsestempler på svævende skydelåssystemer med eller uden håndbremselåsanordning
  • Universelt anvendelig af 3-delt adapter sæt. Optimering af HAZET basisenhed 4970-1
  • Til højre og venstre roterende bremsestempler
  • Maksimal mulig returbevægelse af stempelstangen ind i huset - aktivering selv med bremsestemplet trukket langt ud.
  • Til de mindste bremsekalibre MINIBMW 1-serie til BMW X7 (i øjeblikket største bremsekaliber)
  • Pneumatisk støtte kombineret med et drejeligt drejehåndtag muliggør nem og hurtig nulstilling uden besvær
  • Det er muligt at trykke og dreje samtidigt og kun trykke på bremsestemplet, når bremsebelægningerne på skivebremsesystemet er udskiftet
  • Det medfølgende adaptersæt 4970P-02/3 sikrer fleksibel montering af trykplader fra andre producenter på markedet, f.eks.:
    • Unbrakonøgle størrelse 13 mm til HAZET trykplader i produktgruppe 4970
    • 10 mm (3nag8) ydre kvadratisk adapter til tilslutning af OEM-specialadaptere
      , f.eks. alle aktuelle MINI - og BMW -adaptere ∙ SW-stål
    • 2-STUDS adapter til VIGOR ∙ SW-stål ∙ KS-Tools ∙ BGS ∙ Kunzer
  • I et tilfælde med en blød skumindsats og opbevaring til yderligere adaptere
  • Inklusive betjeningsvejledning
  • Antal værktøjer: 4

Leveringsomfang:

  • 4970P-02/3