Pneumatisk bremseaftapningssæt

Art.-nr.: 4969-1/3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 4969-1/3
EAN/GTIN 4000896149445
Producentnummer 4969-1/3
L-nummer L60140 2028
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bremser udluftningsanordning til udsugning af bremsevæske på hjulbremsecylindrene/bremsekalibre
  • Også velegnet til ABS-systemer (Bemærk: Se producentens specifikationer)
  • Det integrerede Venturi-system bruger trykluft til at skabe et vakuum, der bruges til at udlufte bremsesystemet
  • Inkluderer universal gummibeslag til alle køretøjer
  • Gennemsigtig bremseudluftningsslange anvendes til visuel inspektion
  • Luftforbrug 180 l/min / arbejdstryk 6 til 8 bar
  • Inklusive koblingsprop, nominel diameter 7,2
  • Indhold:
    1 bremseudluftningsenhed (tankvolumen 0,75 l) 1 påfyld tank med fast dyse 1 tank med justerbar dyse (tankvolumen 1 l

    hver)
  • Nettovægt (kg): 1,19 kg
  • Antal værktøjer: 3