Måleværktøj til måling af lagtykkelse Pocket Leptoskop 2026

Art.-nr.: 496800 2026
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde Fe 0 µm - 3.000 µm
Måleområde NFe 0 µm - 1.250 µm
Fejlgrænse for lag < 100 µm 1 % / ±1,5 µm
Fejlgrænse for lag 100 til 1200 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Fejlgrænse for lag >1200 µm 3 − 5 % / ±1 µm
Måleprincip Fe magnetinduktiv
Måleprincip NFe hvirvelstrøm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Batteriets levetid ca. 100 h
Måleværktøj digital
Længde 95 mm
Bredde 47 mm
Højde 17 mm
Testprotokol Producentens testrapport
Emballage Stabil boks
Produkttype Måleværktøj til måling af lagtykkelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 496800 2026
EAN/GTIN 2050001053602

Betegnelse

Udførelse:

Robust, praktisk måleværktøj til præcis kontrol af coatingtykkelse på stål og jernfrie metaller, uden at emnet beskadiges.
  • Målesonde integreret i apparatet, uden forkalibrering klar til måling med det samme.
  • Mulighed for en- og topunktskalibrering med middelværdi.
  • Batteridrift uafhængigt af elnettet, auto-sluk.
  • Enkel brugerflade i klartekst, flersproget.
  • Grafisk display med lys.
  • Store tal med høj læsbarhed.
  • Dataudgang til termoprinter.
Fe / NFe-kombienhed. Underlaget registreres automatisk. Endvidere til måling af elektrisk ikke-ledende belægninger, f.eks. eloxal, lak på alle jernfrie metaller, f.eks. aluminium, kobber, messing osv.

Leveringsomfang:

Kuffert, kontrolenhed (str. 2021: 1 del; str. 2026: to dele), kalibreringsfoliesæt (to dele), 1 batteri nr. 081561 str. LR3, betjeningsvejledning og kalibreringsprotokol.

Bemærk:

Version med måleværdihukommelse og statistikfunktion på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele