Rensning af fælgflange

Art.-nr.: 4960F-160/2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 4960F-160/2
EAN/GTIN 4000896218387
Producentnummer 4960F-160/2
L-nummer L60140 4852
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Optimal rengøring af kontaktfladen på den indre kant
  • Forhindrer korrosionsrelateret forfalskning af hjulets tilspændingsmomenter
  • Rengøring af kontaktfladerne inden afbalancering sikrer korrekte resultater
  • Udvendig diameter op til 160 mm ⌀
  • For hjulcentreringsdiameter: Mindst 51 mm
  • Maks. hastighed 500 o/min.
  • Sæt med 2 dele ∙ indhold:
    1 grundstykke
    1 slibeskive ⌀ 160 mm
  • 11 mm udvendig sekskant med 3 kontaktflader til fastgørelse på f.eks. pneumatiske, batteridrevne og netforbundne boremaskiner
  • Centerhulstyr og integreret slibemaskine til rengøring af hjulcentrering
  • Lav slitage: Ca. 100 køretøjer pr. skive
  • Minimal støvudvikling takket være slibende og potteformede slibeskiver med åbne porer
  • Ingen gnister
  • Antal værktøjer: 2