Hårdhedssammenligningsplade HV 20, Hårdhedsværdi ca.: 550

Art.-nr.: 495166 550
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hårdhedsværdi ca. Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage kasse / Æske / Boks
Prøvningskraft 20 kg
Højde 10 mm
Diameter 65 mm
Indhold enkelt del
Produkttype Hårdhedssammenligningsplade
Testmetode vickers-hårdhedstest (HV)
Hårdhedsværdi ca. 550
Materiale stål
Form Rund

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 495166 550
EAN/GTIN 2050001958228
Producentnummer 495166 550
Producent/ansvarlig person Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 Nettetal, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de

Betegnelse

Udførelse:

Hårdhedssammenligningsplader af høj kvalitet af optimeret og homogent stål til periodisk kalibrering af hårdhedstestere.

Fordel:

Sorteringssystem med farver og symboler på hver pakning.

Leveringsomfang:

Alle hårdhedssammenligningsplader leveres med DAkkS-kalibrerings-certifikat.

Bemærk:

Kalibreringer i yderligere metoder, hårdhedssammenligningsplader i andre størrelser og med rasterlinjer fås på forespørgsel. Hurtig tilgængelighed fra producentens lager.