Hårdhedstester Rockwell FENIX 200AR

Art.-nr.: 495071 200AR
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Aflæsning 1 HR
Display Analoge måleure
Testmetode Rockwell
Energiforsyning Med kabel
Rockwell skalaer A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Betjening manuelt
Hovedbelastning, prøvekraft 60, 100, 150 kg
Forbelastning, prøvekraft 10 kg
maksimal prøvebredde 150 mm
maksimal prøvehøjde 260 mm
Strømforsyning 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A
Længde 550 mm
Bredde 270 mm
Højde 765 mm
Vægt 122 kg
Produkttype Hårdhedstester

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 495071 200AR
EAN/GTIN 2050001957252

Betegnelse

Udførelse:

Rockwell-hårdhedstester med utrolig høj præcision. Stiv maskinramme også til krævende værkstedsindsats.
Udløsning af prøvebelastningen vha. vægtbelastningssystem. Strømforsyning er ikke nødvendig.

Norm:

DIN EN ISO 6508 og ASTM E-18

Leveringsomfang:

Hårdhedssammenligningsplade HRC med mønster.
Driftsklart basisudstyr: Rockwell-konus 120°, støttebord plan ⌀ = 60 mm. Inklusive forsendelsesemballage.

Bemærk:

Levering opkræves separat. Kontakt din fagrådgiver vedr. kalibrering af de påkrævede belastningstrin og procedurer. Yderligere tilbehør som f.eks. prismestøtter fås på anmodning.