Rubinkugleføler Keramik, længde 50 mm 5 mm

Art.-nr.: 494234 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde L 50 mm
effektiv arbejdslængde 33,5 mm
Kugle-⌀ D 5 mm
Skaft-⌀ S 3,8 mm
Tilslutningsgevind M4
Materiale, spids rubin
Materiale, skaft Keramik
Vægt 5 g
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 494234 5
EAN/GTIN 2050001740588

Betegnelse

Udførelse:

Følerindsatser til måle- og værktøjsmaskiner af keramik med M4-tilslutningsgevind.

Bemærk:

Andre følerindsatser med andre mål og skaftudførelser fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele