M12CCS44-0 BATTERIDREVET RUNDSAV

Art.-nr.: 4933448225
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933448225
EAN/GTIN 4002395262809
Producentnummer 4933448225
L-nummer L00820 219

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 44 mm skæredybde
  • Skærer op til 50°
  • Integreret udstødningsport til tilslutning af udstødningssystemer
  • Børsteløs POWERSTATE®-motor til de hårdeste anvendelser
  • REDLINK PLUS®-elektronik giver avanceret, digital overbelastningsbeskyttelse for maskine og batteri og opretholder konstant effekt under belastning
  • REDLITHIUM®-batteri tilbyder et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere levetid end tidligere modeller
  • Single cell overvågning for optimeret levetid og lang batterilevetid
  • Gradskæringer op til 50°
  • Styrket magnesiumbeskyttelse og pendulhætte for længere levetid
  • og pendulhætte for længere levetid
  • Magnesiumbundplade reducerer vægten og øger levetiden
  • Integreret udstødningsport til tilslutning af udstødningssystemer
  • LED-belysning af arbejdsområdet
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12® produktserien
  • Leveringsomfang: HM-savklinge med 18 tænder og skæreanslag

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier/batterier: 0
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Bore diameter [mm]: 20
  • Teknologi: Brændstof
  • omdrejningstal ved tomgang: 3600
  • Diameter på savklinge: 140
  • Leveres: i kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2. 7 (M12 B4)
  • Vægt med batteripakke: 2,7
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Nullasthastighed [min_1]: 3600
  • Produktvariant: M12 CCS44-0
  • Savklingediameter [mm]: 140
  • Spænding [V]: 12
  • Standardudstyr: 18-tandet HM-savklinge og parallelanslag

Leveringsomfang:

Savklinge, rippeanslag