Batteridrevet inspektionskamera GIC120C

Art.-nr.: 492710 GIC120C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 12 V
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GIC 120 C
Energiforsyning Akkudrevet
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 12 V
Batterispænding 12 V
Akku-kapacitet 1,5 Ah
Displaystørrelse 3,5 tommer
Displayopløsning 320×240 px
Kamerahoved⌀ 8,5 mm
Længde, kamerakabel 1.200 mm
Vægt 0,64 kg
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Produkttype Endoskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 492710 GIC120C
EAN/GTIN 3165140817929
Producentnummer 0601241201

Betegnelse

Udførelse:

  • 127 mm/5 tommer farve-LCD-display.
  • Automatisk rotation af billedet („Up is Up”™ funktion).
  • Overførsel af billeder og videoer direkte via Micro-USB-kabel eller MicroSD-kort.

Akku-kompakt-inspektionskameraer til visuelle inspektioner på svært tilgængelige steder.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 × 12 V / 2,0 Ah Li-Ion-akku, lader, 32 GB MicroSD-kort, kamerakabel nr. 492716 str. 1,5, Micro-USB-kabel, krog, magnet, spejl, L-BOXX.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele