Stereomikroskop STEMI 508 med kameraudgang 508CMAT

Art.-nr.: 491846 508CMAT
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Forstørrelse (x gange) 6,3 - 50
Zoom 8 : 1
Synsfelt-⌀ 35 mm
Okular PL 10×
Arbejdsafstand 92 mm
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 491846 508CMAT
EAN/GTIN 2050001785022

Betegnelse

Udførelse:

Stereomikroskop til tredimensionale, lyskraftige og skarpe billeder. Greenough-design af hensyn til optimal gengivelseskvalitet. Apokromatiske linser korrigerer linsefejlen for tre farver (rød, grøn og blå) og muliggør derved brillante og farveægte billeder. Øjensafstand og fejlsyn kan indstilles og udlignes individuelt. Bæregreb til mobil anvendelse. Koldlysstativ, overfladelysbetjening, flad gennemlysbasis (lyst område/mørkt område), søjle med drev og 145 mm vandring.
Ringlampe K LED, segmenterbar − 48 LED’er i 2 rækker.
Med integreret C-Mount kameraudgang.

Leveringsomfang:

Inklusive øjenstykker nr. 491832. Polarisationstilbehør til spot og gennemlys.

Specialtilbehør:

AxioCam 491852 und 491853.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele