Stereomikroskop EZ4W

Art.-nr.: 491750 EZ4W
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Optiksystem 10° Greenough parfokal
LED-belysningssystem Indbygget, overflade- og gennemlys, der tændes uafhængigt af hinanden eller samtidigt
Overfladelys Der kan vælges mellem 3 metoder: Maks. lysstyrke med 5 LED’er, skråt overfladelys med 3 LED’er, fladt strejflys med 2 LED’er
Regulerbar belysning ja
Forstørrelse (x gange) 8 - 35
Zoom 4,4:1
Synsfelt-⌀ 5,7 mm - 25 mm
Synsvinkel 60 grader
Arbejdsafstand 100 mm
Energiforsyning Med kabel
Vægt 6,3 kg
Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 491750 EZ4W
EAN/GTIN 7630003581010

Betegnelse

Udførelse:

StereoZoom-mikroskop til lysstærke og skarpe billeder med høj opløsning. Justeringsknappernes størrelse er tilpasset til håndens form, og knappernes indstillelige gang giver mulighed for vedvarende brug. Øjenafstand kan indstilles individuelt.
Folietastatur, 3 overfladelysmetoder kan vælges med 5 LEDs.
  • Integreret 5 megapixel CMOS HD-kamera.
  • Trådløs dataoverførsel via WLAN ved hjælp af den gratis Leica AirLab App (systemforudsætninger: Android fra 4.1, iOS fra 7.0). Ved hjælp af Leica AirLab-appen kan kameraet opsættes, billeder tages og målinger udføres, kommenteres og sendes via e-mail. Endvidere kan billeder gemmes i fotomapper og integreres i sociale netværk.
  • Samtidig adgang til kameraet for flere brugere.
  • Desuden HDMI-, USB 2.0- og Ethernet-udgang.
  • Integreret SD-kortåbning.

Leveringsomfang:

USB-, HDMI-kabel, optagesoftware, støvbeskyttelsesetui.