Stereomikroskop EZ410

Art.-nr.: 491750 EZ410
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Optiksystem 10° Greenough parfokal
LED-belysningssystem Indbygget, overflade- og gennemlys, der tændes uafhængigt af hinanden eller samtidigt
Overfladelys Der kan vælges mellem 3 metoder: Maks. lysstyrke med 5 LED’er, skråt overfladelys med 3 LED’er, fladt strejflys med 2 LED’er
Regulerbar belysning ja
Forstørrelse (x gange) 8 - 35
Zoom 4,4:1
Synsfelt-⌀ 5,7 mm - 25 mm
Synsvinkel 60 grader
Arbejdsafstand 100 mm
Energiforsyning Med kabel
Vægt 5,4 kg
Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 491750 EZ410
EAN/GTIN 7630003546620

Betegnelse

Udførelse:

StereoZoom-mikroskop til lysstærke og skarpe billeder med høj opløsning. Justeringsknappernes størrelse er tilpasset til håndens form, og knappernes indstillelige gang giver mulighed for vedvarende brug. Øjenafstand kan indstilles individuelt.
Folietastatur, 3 overfladelysmetoder kan vælges med 5 LEDs.