Værktøjssæt til støddæmper

Art.-nr.: 4915/15
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 4915/15
EAN/GTIN 4000896179213
Producentnummer 4915/15
L-nummer L60140 3798
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Reparationsarbejde i stiverområdet, f.eks. Støddæmpere, stiverlejer, spiralfjeder
  • Hold stempelstangen tilbage, når stiveren afmonteres og monteres
  • Forsigtig: Overhold køretøjsfabrikanternes tilspændingsmomenter
    • , f.eks. med momentnøgler HAZET 6291-1CT i forbindelse med indsæt ringnøgle 6630d-21
    • Beskadigelse af støttelejet og stempelstangen ved brug af slagnøgler
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Indvendig TORX-profil, indvendig sekskantprofil, hul studs profil, udvendig sekskantprofil
  • Mål / længde: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Nettovægt (kg): 2,47 kg
  • Antal værktøjer: 15

Leveringsomfang:

  • 606-21
  • 4910-16
  • 4910-17
  • 4910-18
  • 4910-19
  • 4910-21
  • 4910-22
  • 4910-24
  • 4910-6
  • 4910-7
  • 4910-8
  • 4910-58
  • 4910-68
  • 4910-71
  • 4910-T50