Forlænger

Art.-nr.: 4910-68
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4910-68
EAN/GTIN 4000896062126
Producentnummer 4910-68
L-nummer L60140 3500

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Reparationsarbejde i stiverområdet, f.eks. Støddæmpere, stiverlejer, spiralfjeder
  • Kør med kuglerille
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Hul studs profil
  • Skruenøgle størrelse: Til styretap profil 6 x 8 mm
  • Mål / længde: 122,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,16 kg
  • Til manuel betjening