Softshell-jakke med høj synlighed 4XL

Art.-nr.: 4900251733994XL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve gelb / schwarz
Unisex-størrelse 4XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4900251733994XL
EAN/GTIN 7330509445976
Producentnummer 4900251733994XL
L-nummer L00980 2963

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, 3-lags stof af softshell laminering, vandtæt 10000 mm, vindtæt, åndbar Ret 7, 2, 300 g/m²

Detaljer
Udtagelig ID-lomme
Fleeceforet krave

Finish
Forlænget ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning med lynlås og D-ring
Inderlommer
Frontlommer med lynlås, fleeceforet

Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme, hvilket gør tøjet meget vandafvisende

Reflex
50 mm bredt refleksbånd, refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

Frontlukning
Envejslynlås i plast

Beskrivelse:

  • Moderne, vind- og vandtætte softshelljakke i High-Vis-farver og med et åndbart stof
  • Jakken har en høj bred krave, som er rigtig behagelig takket være det bløde fleecestof
  • En jakke at regne med, uanset om du arbejder inden for byggeri, transport eller industri
  • EN ISO 20471-certifikat, klasse 2 - øger synligheden på arbejdspladsen

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle