Keramisk måleklods Toleranceklasse 1 1,01 mm

Art.-nr.: 481060 1,01
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 171,35 DKK /stk.
  • 57,36 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Norm: DIN EN ISO 3650

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN EN ISO 3650
Nom. mål 1,01 mm
Toleranceklasse 1
Materiale Keramisk materiale zirkonium-oxid (ZrO2)
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 481060 1,01
EAN/GTIN 4045197154163

Betegnelse

Udførelse:

Af ultrarent keramisk materiale zirkonium-oxid (ZrO2). Udførelse i øvrigt som nr. 481250.
Alle måleklodser er mærkede med individuelt identifikations-nr.
  • Toleranceklasse 1 som arbejds- og indstillingsmål til fremstilling og til kontrol af referencelærer.

I ultraren industrikeramik (zirkoniumoxid ZrO2).

Fordel:

Ideel til daglig brug i produktionen:
  • Rustfri.
  • Smøring før brug er ikke nødvendigt.
  • Smøring efter brug er ikke nødvendigt.
  • Ikke følsom over for slag og stød.
  • Dobbelt så hård som stål.
  • 10 gange så høj slidstyrke.
  • Meget modstandsdygtige over for lud, syrer, olie og slibevand.
  • Anti-magnetisk.
  • Ingen koldsvejsning.
  • Lav varmeledningsevne.

Bemærk:

Flere nominelle mål fås på forespørgsel.
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
    Nom. mål (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven