Stålmåleklods Toleranceklasse 1 1,46 mm

Art.-nr.: 481050 1,46
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 57,36 DKK /stk.
  • 166,13 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
  • Norm: DIN EN ISO 3650

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN EN ISO 3650
Nom. mål 1,46 mm
Toleranceklasse 1
Materiale legeret specialstål, hærdet og afspændt
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 481050 1,46
EAN/GTIN 4045197209788

Betegnelse

Udførelse:

Alle måleklodser er mærkede med individuelt identifikations-nr.
I specielt legeret, omhyggeligt hærdet og afspændt specialstål.
Str. 0,5 til 10 − tværsnit = 30×9 mm.
Str. 11 til 500 − tværsnit = 35×9 mm.
Toleranceklasse 1 til kontrol af standardmål og referencelærer og til indstilling af længdemålere samt til det normale arbejde i målerummet.
Udførelse i øvrigt som nr. 480450.

Bemærk:

Flere nominelle mål fås på forespørgsel.
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
    Nom. mål (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven