Søgerbladsrulle 25 mm×5 m, C-stål, Tykkelse: 0,01mm

Art.-nr.: 478520 0,01
Pris pr. 1 styk (DKK 131,59 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tykkelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Længde, bånd 5 m
Bredde, bånd 25 mm
Tykkelse min. 0,01 mm
Tykkelse maks. 0,01 mm
Fejlgrænse ± 2 µm
Konfigurerbar nej
Produkttype søgerbladsbånd
Længde i alt L 5.000 mm
Indhold enkelt del
Standard fabriksstandard
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 478520 0,01
EAN/GTIN 2050001054272
Producentnummer 302
Producent/ansvarlig person Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 Bernau, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Betegnelse

Udførelse:

Koldvalset, fjederkonstant søgerbladsbåndstål med højeste plannøjagtighed. Båndtykkelsen er fra størrelse 0,02 fortløbende markeret, markeringen kan ikke udviskes (undtagen nr. 478502 fra str. 0,08).
Opbevares i praktisk dåse, rulles ud som et båndmål. Den ønskede længde kan klippes ud af den 5 eller 10 m lange rulle.
C-stål kulstofkul, materiale nr. 1.1274, koldvalset, hærdet, blank overflade (str. 0,01 og 0,02 rustfri).

Anvendelse:

Til indretning og fiksering og i værktøjsindustrien til justering af maskindele, som underlag ved justering af emner, til alle typer af tolerancemålinger, til kontrol af pasninger og føringer, til indstilling af farve- og trykruller.