Udvendig ringskive 6x7 mm form 1A1W D126XGST

Art.-nr.: 477352
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 477352
EAN/GTIN 9003174773528
Producentnummer 477352
L-nummer L50140 1070
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette galvaniserede værktøj bruges primært til bearbejdning af hårdmetal og industriel keramik. Sammenlignet med konventionelle keramiske slibeværktøjer er diamantværktøjer kendetegnet ved deres lange levetid og enormt reducerede slibetider. De tilbyder også høj dimensionsnøjagtighed og udøver et lavt slibetryk. Det betyder, at især små diametre kan bearbejdes.

Egenskab:

  • Form: 1A1W MONTERET SPIDS
  • Specifikation : 7 X S6 X 53
  • Dimension (D x D): 6 x 7 mm
  • Beholderens diameter: 6 mm
  • Tykkelse: 7 mm
  • Kornstørrelse: 126
  • Materialeegnethed: Hårdmetal, keramik

Fordel:

  • Høj dimensionel nøjagtighed
  • Til små diametre
  • Superabrasivt slibemiddel

Anvendelse:

  • Til indvendig rundslibning af emner af hårdmetal og industrikeramik

Materiale:

  • Hårdmetal/keramik

Passer til:

  • Indvendigt rundslibeværktøj

Bemærk:

  • Til indvendig rundslibning af emner af hårdmetal og industrikeramik