Meules sur tige diamantées à liant galvanique pour le Métal dur et la céramique industrielle

Réf.: 477352
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 477352
EAN / GTIN 9003174773528
Réf. fabricant 477352
Article hors catalogue L50140 1070
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Cet outil à liant galvanique est principalement utilisé pour l'usinage de carbure de tungstène et de céramiques industrielles.
  • En comparaison avec les outils de rectification en vitrifiée conventionnelle, les outils diamantés se distinguent par une durée de vie élevée et des temps de rectification raccourcis.
  • Ils offrent également un haut niveau d'exactitude dimensionnelle et exercent une faible pression de rectification.
  • Ils sont donc idéaux pour l'usinage de petits diamètres.

Caractéristique(s):

  • Form: 1A1W MEULE SUR TIGE
  • Spécification : 7 X S6 X 53
  • Dimension (D x T): 6 x 7 mm
  • Diamètre: 6 mm
  • Epaisseur: 7 mm
  • Granulométrie: 126
  • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène;Céramique

Avantage(s):

  • Grande tenue de forme
  • Pour les petits diamètres
  • Superabrasifs

Utilisation:

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en Métal dur et en céramique industrielle.

Matière(s):

  • Carbure de tungstène/Céramique
  • Carbure de tungstène/Céramique

Adapté(s) pour:

  • Outils de rectification cylindrique intérieure

Remarque(s):

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en Métal dur et en céramique industrielle.