Støjniveaumåler 815

Art.-nr.: 474300 815
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 521,49 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 6LR61
Måleområde 32 dB(A) - 130 dB(A)
Fejlgrænse ±1,0 dB(A)
Producentbetegnelse 815
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Længde 255 mm
Bredde 55 mm
Højde 43 mm
Vægt 195 g
Produkttype Støjniveaumåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 474300 815
EAN/GTIN 4029547001864
Producentnummer 0563 8155

Betegnelse

Udførelse:

Støjniveaumåler i præcisionsklasse 2 iht. IEC 60942.

Funktion:

Frekvensvurdering efter karakteristik A og C; aktuel måleværdi; delmåleområde; tidsvurdering (reverserbar: FAST 125 msek / SLOW 1 sek); min.-/maks.-hukommelse.

Anvendelse:

Det perfekte instrument til det daglige arbejde, hvad enten du arbejder med klima- eller varmeteknik, måling af maskinstøj eller støj på forbrændingsanlæg.
Dette måleinstrument til måling af støjniveauer i området 32 - 130 decibel dækker de fleste anvendelsesområder. I den forbindelse svarer 30 decibel til et ur, der tikker, og 130 decibel kan sammenlignes med en flymotor på 25 m afstand. Frekvensvurdering efter karakteristik A svarer til det menneskelige øres registrering af lydtryk, hvorimod karakteristik C beskriver de lavfrekvente dele af en lyd. Særligt på arbejdspladsen er et måleinstrument til måling af decibel nødvendig, da det selv ved kontorarbejdspladser ofte ikke registreres, hvor høj den reelle støjemission faktisk er – og derfor ikke kan modvirkes.

Leveringsomfang:

Inklusive mikrofon, vindbeskyttelse, skruetrækker til kalibrering og batteri nr. 081561 str. 6LR61.

Bemærk:

Støjniveau-kalibrator på forespørgsel.