Akselstige i rustfrit stål V4A, LW = 400 mm

Art.-nr.: 47353
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Akselstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 47353
EAN/GTIN 4003866473533
Producentnummer 47353
L-nummer L90060 176

Betegnelse

Beskrivelse:

Fri stigebredde: 400 mm.
Stige bredde udvendigt: 440 mm.
Stigeafstand: 280 mm.
Stolperens dimension: 50 × 20 mm.
Dimension perforeret trin: 29 x 29 mm.
Materiale: Rustfrit stål V4A (1.4571).

Egenskab:

Vægt 8,9 kg
Længde 1,68 m
Materiale rustfrit stål
Antal trin 6