Multimeter MM2-1

Art.-nr.: 473300 MM2-1
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 521,49 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 582,58 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Displayomfang 6.000
Grundpræcision 0,2 %
Gennemgangstest ja
Diodetest ja
Volt-føler (berøringsfri) ja
Målemetode TRUE RMS
Hukommelsesfunktion HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
Vekselspænding AC 10 µV − 1000 V
Jævnspænding DC 10 µV − 1000 V
Modstand 0,1 Ω − 60 MΩ
Frekvens 10 Hz − 1 kHz
Overspændingskategori CAT IV 600 V; CAT IV 600 V
Materiale, hus Kunststof
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Produkttype Multimeter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473300 MM2-1
EAN/GTIN 4014651446915

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt kunststofkabinet med stort LCD-display på 3 1/2 tomme, 4 tommer eller 4 3/4 tommer.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner.
Startklassen inden for professionel måleteknologi. Med optimalt pris-ydelses-forhold. Hurtig gennemgangstest, kontrol af stik med advarsel (sikringsbeskyttelse).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning.
Gummibeskyttelsesramme.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven