Strømmåletang 323

Art.-nr.: 473290 323
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 652,61 DKK /stk.
  • 572,15 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
  • Norm: EN 61010-1

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EN 61010-1
Displayomfang 4.000
Grundpræcision 2 %
Målemetode TRUE RMS (AC)
Hukommelsesfunktion HOLD
Vekselspænding AC 0,1 V – 600 V
Jævnspænding DC 0,1 V – 600 V
Vekselstrøm AC 0,1 A - 400 A
Modstand 0,1 Ω – 4000 Ω
Maks. tangåbning 30 mm
Overspændingskategori CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Strømforsyning 2× 081561 LR3
Produkttype Strømtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473290 323
EAN/GTIN 095969623742

Betegnelse

Udførelse:

Strømmåletænger med stort, let aflæseligt LCD-display i slankt og ergonomisk design.
True RMS-værdimåling og optimeret ergonomi til fejlfinding i industrielle og bygningsmæssige anvendelser.

Norm:

EN 61010-1

Leveringsomfang:

Inkl. måleledninger og polstret bæretaske.
Batteri 2× nr. 081561 str. LR3.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele