Rammevaterpas med justerbar libelle, Sål Længde×nøjagtighed: 150/2mm

Art.-nr.: 469190 150/2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 545,33 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sål Længde×nøjagtighed (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 877
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 877
Aflæsning 0,1 mm/m
Nøjagtighedsklasse 2
Sål, længde 150 mm
Sål, bredde 40 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Vaterpas

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 469190 150/2
EAN/GTIN 4045197519245
Producentnummer 469190 150/2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig ramme i førsteklasses specialstøbegods; hammeslagslakeret. 3 sider er slebet i prismeform, 1 side er plan. Hhv. én langsgående og én tværgående libelle af glas. Den langsgående libelles følsomhed (skalaværdi) fremgår af et skilt. Ved nøjagtighed 1 med isolerede greb på huset og beskyttelsesglas over libellerne.
Længdelibellens justerbarhed:
Længdelibellen kan nemt og uden slør efterjusteres til 0-position ved hjælp af en stilleskrue, uden at der skal foretages demontage.

Anvendelse:

Til indretning af horisontale og vertikale flader, aksler osv. og til præcis indretning i 90°-vinkel.

Norm:

DIN 877

Nøjagtighed:

1 = med ultrafølsom længdelibelle 0,02 mm/m.
2 = med ultrafølsom længdelibelle 0,1 mm/m.

Bemærk:

Magnetisk udførelse kan leveres på forespørgsel.