Maskinvaterpas 200/2 mm

Art.-nr.: 468800 200/2
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 367,28 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
  • Norm: DIN 877
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 877
Aflæsning 0,1 mm/m
Nøjagtighedsklasse 2
Sål, længde 200 mm
Sål, bredde 40 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Vaterpas

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 468800 200/2
EAN/GTIN 4045197207081

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt kabinet i førsteklasses specialstøbegods, hammerslagslakeret. Prismatisk og flad sål med anslagsflader, der er finslebne i vinkel (vigtigt ved opmærkning, justering osv.). Alle måleflader bearbejdet helt parallelt i forhold til libelleaksen. Hhv. én langsgående og én tværgående libelle af glas. Med isolerede greb på kabinettet samt beskyttelsesglas over libellerne.

Anvendelse:

Til indretning af flader, aksler, maskiner osv.

Norm:

DIN 877

Nøjagtighed:

1 = med ultrafølsom længdelibelle 0,02 mm/m.
2 = med ultrafølsom længdelibelle 0,1 mm/m.
4 = med normalfølsom længdelibelle 0,4 mm/m.
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
    Sål Længde×nøjagtighed (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven