Selvnivellerende krydslinjelaser GLL 3-80CG

Art.-nr.: 468490 3-80CG
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Interface: Bluetooth-port
  • Emballage: Kuffert

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse ±0,2 mm/m
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Laserklasse 2
Laserens farve grøn
Rækkevidde 30 m
Rækkevidde med modtager 120 m
Nivelleringsområde ±4 grader
Stativgevind 1/4 tommer; 5/8 tommer
Længde 162 mm
Bredde 84 mm
Højde 148 mm
Vægt 900 g
Interface Bluetooth-port
Emballage Kuffert
Produkttype Krydslinjelaser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 468490 3-80CG
EAN/GTIN 3165140888424
Producentnummer 0601063T00

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt krydslinjelaser med selvnivellerende laserlinjer. Hurtig vandret og lodret justering af linjer. Robust design med softgrip-støtte beskytter mod stød. Støv- og stænkvandsbeskyttet. Endvidere to lodrette lodpunkter.
En vandret og 2 lodrette 360° linjer muliggør en lang række nye opgaver til samtidig markering, justering og nivellering indendørs. Stort arbejdsområde på op til 120 m ved hjælp af modtageren LR 7 Professional (tilbehør).
Stort arbejdsområde på op til 120 m ved hjælp af modtageren LR7 Professional (tilbehør). Bluetooth-port til fjernstyret anvendelse til præcist arbejde uden at berøre apparatet. CAL Guard overvåger laseren og melder negative påvirkninger og behov for kalibrering. Alternativ strømforsyning med 4× AA-batterier. Højdeindstilling med låsefunktion giver sikker og præcis justering via universalholder BM1.
Grønne laserlinjer af hensyn til en optimal synlighed, selv under dårlige lysforhold.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Akku med hurtiglader, universalholder BM1, lasermåltavle, beskyttelsestaske, transportkuffert.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven