Vaterpas i letmetal med magnet 1000 mm

Art.-nr.: 467220 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse i normal position 0,5 mm/m
Fejlgrænse ved måling over hovedhøjde 0,75 mm/m
Magnet Permanentmagnet
Antal libeller, vandret 1
Antal libeller, lodret 1
Gennemgreb nej
Materiale, hus Letmetallegering
Længde 1.000 mm
Produkttype Vaterpas

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467220 1000
EAN/GTIN 4005069191801

Betegnelse

Udførelse:

Basisenhed af firkantprofiler. Akrylglaslibeller, der ikke kan gå i stykker. Særdeles korrosionsfast letmetallegering.
Ribbet firkantprofil med to måleflader. Endekapper af gummi forhindrer, at den skrider ved optegning. Med kraftige magneter.