Hvidt stålbåndmål, rustbeskyttet i kapsel 20 m

Art.-nr.: 462900 20
(DKK 15,46 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 473,81 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG II
Båndlængde 20 m
Båndbredde 13 mm
Type målestart A
Kapsel, længde 138 mm
Kapsel, bredde 115 mm
Kapsel, højde 32 mm
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 462900 20
EAN/GTIN 4007368074632

Betegnelse

Udførelse:

Kapsel: Uopslideligt kunststofhus med softfinish-overflade. Hus med parkeringsposition til håndsvingets arm og trækring. Kan ombygges til venstrehåndede.
Ramme: Letmetalramme med kuglelejret hurtig opvikling og vendbart håndsving.
Bånd: Patenteret båndstart, Flextop-beslag. Båndkappe i transparent, ultrafleksibelt kunststof forhindrer på pålidelig vis, at båndet brækker ved båndstart.
Hvidt stålbåndmål. Hærdet båndmål, fosfatbelægning som korrosionsbeskyttelse, med slidfast kunstharpiksbelægning. Meget let at aflæse. Med gennemgående mm-skala.

Bemærk:

Udførelse i 100 m længde eller med tommeskalainddeling eller målestart type B / C på forespørgsel.