Båndmål twoCOMP Tommeaflæsning 396 tommer

Art.-nr.: 462220 396
(DKK 33,18 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 557,25 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG II
Båndlængde 10 m
Båndlængde 394 tommer
Båndbredde 30 mm
Kabinet, længde 88 mm
Kabinet, bredde 88 mm
Kabinet, højde 45 mm
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 462220 396
EAN/GTIN 4007368113225

Betegnelse

Udførelse:

Lommebåndmål med tommeaflæsning. Skalainddeling tomme/tomme (overkant og underkant).
Robust båndmekanik og praktisk bælteclips. Kabinet af slagfast ABS-kunststof med gribevenlig blød komponent for sikker håndtering. Med båndspærre og automatisk, blødt båndreturløb. Hvidt, mat stålbånd med sort tomme- og rødt fod-påtryk.
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
    Båndlængde (tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven