Magnetmålestativ med finindstilling på stangsystemet 240

Art.-nr.: 441150 240
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
311 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udladning 282 mm
Længde, ledarm L1 110 mm
Længde, ledarm L2 101 mm
Tilslutningsgevind nederst M8
Magnetstyrke 800 N
Maks. belastning 4 kg
Magnetfod, længde 60 mm
Magnetfod, bredde 50 mm
Magnetfod, højde 55 mm
Produkttype Målestativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 441150 240
EAN/GTIN 7290005395109

Betegnelse

Udførelse:

Mekanisk målestativ med central klemning. Alle tre led spændes med kun ét drejegreb. Trinløst regulerbar klemmekraft med stor stabilitet. Kugleled muliggør hurtig og enkel positionering. Magnetfod med håndtag og prismatisk sål.
Universalmåleursholder med finindstilling til indspændingsskafter ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 tomme og måleinstrumenter med holdeprisme.

Udførelse - Billede:

Finindstilling på måleursholder

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele