Mekanisk magnet-målestativ 350 mm

Art.-nr.: 441100 350
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udladning 350 mm
Tilslutningsgevind M8
Retning på tilslutningsgevind i midten
Magnetstyrke 800 N
Magnetfod, længde 64 mm
Magnetfod, bredde 50 mm
Magnetfod, højde 55 mm
Produkttype Målestativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 441100 350
EAN/GTIN 4260180710137
Producentnummer 105312

Betegnelse

Udførelse:

Mekanisk centralklemme for alle led. Klemmekraften kan reguleres trinløst. Aktiverbar magnetfod med prismatisk sål. Enhver position inden for aktions-radiussen kan nås. Finindstilling med høj stabilitet. Måleursholder til måleure med skaft-⌀ 8 mm eller prisme.

Leveringsomfang:

Magnetfod nr. 440868 str. 1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele