Sikkerhedsmåleur, Måleområde / kabinet-⌀: 0,08/58mm

Art.-nr.: 432405 0,08/58
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 144,90 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde / kabinet-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 0,08 mm
Skalaværdi 0,001 mm
Måleafvigelse MPE (måleområde) 2 µm
Målekraft 1,3 N - 1,8 N
Friløft 4,5 mm
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 58 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 432405 0,08/58
EAN/GTIN 4031452101683
Producentnummer 10168
Producent/ansvarlig person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Betegnelse

Udførelse:

Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Præcisionsmåleure med stødsikring, sikkerhedsmåleure, stødsikkert med friløft. Ekstremt let, robust konstruktion med støvbeskyttelse. Spændeskaft-⌀ 8 mm h6.
Maksimal nøjagtighed takket være den kombinerede tandhjuls-/armoverførsel.