Mikrometerskrue med tallerkenmåleflader og ikke-roterende spindel 0-25 mm

Art.-nr.: 423005 0-25
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 131,49 DKK /stk.
  • 204,87 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
  • Norm: DIN 863
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Måleområde 0 mm - 25 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Målefladernes parallelitet 5 µm
Spindel-⌀ 8 mm
Spindelstigning 0,5 mm
Måletallerken- ⌀ 19,5 mm
Måleværktøj analog
Emballage Stabil boks
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 423005 0-25
EAN/GTIN 4062406237752

Betegnelse

Udførelse:

Med hærdede måleskiver med stor flade. Smedet og lakeret bøjle.
Udførelse med ikke-roterende spindel.

Anvendelse:

Til måling af tandbredde på cylindriske tandhjul skruehjul fra modul 0,8.

Leveringsomfang:

Fra str. 25−50 inklusive 1 indstillingsmål.